PHILIPS - Izzó ledes 10,8W/12V G53 foglalat 2700K 600lm 24° IP20 SN175226 - 929003043302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G53
Lámpateljesítmény - 10.8-10.8 W
Fényáram - 600-600 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 61 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175226
Gyártói cikkszám
929003043302
Gyártói típuskód
MASTER ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D
Foglalat:
G53
Lámpateljesítmény:
10.8-10.8 W
Fényáram:
600-600 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
61 mm
Névleges feszültség:
12-12 V
Sugárzási szög:
24-24 °
Lámpaforma:
reflektor
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
40000 h
Fényhasznosítás:
55 lm/W
Átmérő:
111 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
600 lm
Lámpa megnevezés:
AR111
Ház színe:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Fényerősség:
3000 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
1000-1000 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM4
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0.35
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.2331
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Szürkületi kapcsolóval:
Nem