PHILIPS - Izzó ledes 10W/230V E27foglalat normál 2700K IP20 SN098481 - 929001365531
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Fényáram - 1055-1055 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 108 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900964110
Sonepar cikkszám
SN098481
Gyártói cikkszám
929001365531
Gyártói típuskód
PILA LEDbulb ND 75W A60 E27 827 FR
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Fényáram:
1055-1055 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
108 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
106 lm/W
Átmérő:
60 mm
Védettség:
IP20
Névleges áram:
85-85 mA
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
10 kWh