PHILIPS - Izzó ledes 11W/12V G53 foglalat 2700K 560lm 8° AR111 IP20 SN084773 - 929001243902
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G53
Lámpateljesítmény - 11-11 W
Fényáram - 560-560 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 62 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696578339
Sonepar cikkszám
SN084773
Gyártói cikkszám
929001243902
Gyártói típuskód
MASTER LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D
Foglalat:
G53
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Fényáram:
560-560 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
62 mm
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
40000 h
Fényhasznosítás:
50.91 lm/W
Átmérő:
111 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Fényerősség:
7800 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
1300-1300 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1932
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1