PHILIPS - Izzó ledes 11W/12V G53 foglalat 3000K 620lm 40 ° IP20 SN113548 - 929002238902/929003043702
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G53
Lámpateljesítmény - 11-11 W
Fényáram - 620-620 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 62 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113548
Gyártói cikkszám
929002238902/929003043702
Gyártói típuskód
MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 40D
Foglalat:
G53
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Fényáram:
620-620 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
62 mm
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
40000 h
Fényhasznosítás:
56 lm/W
Átmérő:
111 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Fényerősség:
1300 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
1300-1300 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM4
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1784
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1