Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 11W/230V E27 foglalat 100lm 1800K SN172040 - 929002380601

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 11W/230V E27 foglalat 100lm 1800K SN172040

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 2.3-2.3 W

  • Fényáram - 100-100 lm

  • Színhőmérséklet - 1800-1800 K

  • Hosszúság - 143 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172040

Gyártói cikkszám

929002380601

Gyártói típuskód

LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

2.3-2.3 W

Fényáram:

100-100 lm

Színhőmérséklet:

1800-1800 K

Hosszúság:

143 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

egyéb

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

43 lm/W

Átmérő:

64 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

100 lm

Lámpa megnevezés:

ST64

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.54

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

21-21 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

1.18

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 11W/230V E27 foglalat 100lm 1800K