PHILIPS - Izzó ledes 12W/230V E27foglalat normál 2200K-2700K 1055lm szabályozható IP20 SN098029 - 929001868602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Fényáram - 1055-1055 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 142 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098029
Gyártói cikkszám
929001868602
Gyártói típuskód
MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Fényáram:
1055-1055 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
142 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
87 lm/W
Átmérő:
77 mm
Lámpa megnevezés:
A-type
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.8
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
68-68 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
100000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
12 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1494
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0