Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 13W-100W E27 foglalat 2700K 1521lm normál IP20 SN022470 - 929001234502

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 13W-100W E27 foglalat 2700K 1521lm normál IP20 SN022470

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 13-13 W

  • Fényáram - 1521-1521 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696490747

Sonepar cikkszám

SN022470

Gyártói cikkszám

929001234502

Gyártói típuskód

CorePro LEDbulb ND 13-100W E27

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Fényáram:

1521-1521 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

110 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

117 lm/W

Átmérő:

60 mm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

112 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

115-115 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1164

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Hagyományos körte alakú izzószálas fényforrás