PHILIPS - Izzó ledes 13W/230V 2000lm E27foglalat 2700K G120 IP20 SN125112 - 929002372101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 13-13 W
Fényáram - 2000-2000 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 177 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125112
Gyártói cikkszám
929002372101
Gyártói típuskód
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Fényáram:
2000-2000 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
177 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
270-270 °
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
153 lm/W
Átmérő:
124 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
2000 lm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.51
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
120-120 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
20000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
1.45
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.0885
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem