PHILIPS - Izzó ledes 13W E27 foglalat 4000K 1521lm normál IP20 SN168165 - 929002306908
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 13-13 W
Fényáram - 1521-1521 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8720169169098
Sonepar cikkszám
SN168165
Gyártói cikkszám
929002306908
Gyártói típuskód
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Fényáram:
1521-1521 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
120 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
180-180 °
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
117 lm/W
Átmérő:
60 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
1521 lm
Lámpa megnevezés:
A-type
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.54
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
105-105 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
1.15
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1164
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem