Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 14-100W 230V 118mm R7sfoglalat 4000K 1800lm IP20 SN099609 - 929001243802

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 14-100W 230V 118mm R7sfoglalat 4000K 1800lm IP20 SN099609

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - R7s

  • Lámpateljesítmény - 14-14 W

  • Fényáram - 1800-1800 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 118 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696578810

Sonepar cikkszám

SN099609

Gyártói cikkszám

929001243802

Gyártói típuskód

CorePro R7S D 118mm 14-100W 840

Foglalat:

R7s

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Fényáram:

1800-1800 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

118 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

128.57 lm/W

Átmérő:

29 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1800 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.8

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

74-74 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1059

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

A COMPUTHERM T32 szobatermosztát a Magyarországon forgalomban lévő kazánok és klímaberendezések túlnyomó többségének szabályozására alkalmas. Egyszerűen csatlakoztatható bármely, kétvezetékes szobatermosztát csatlakozási ponttal rendelkező gázkazánhoz, továbbá tetszőleges klímaberendezéshez vagy egyéb elektromos készülékhez függetlenül attól, hogy azok 24 V-os vagy 230 V-os vezérlőáramkörrel rendelkeznek. A hagyományos termosztátoknál pontosabb hőmérsékletmérést és a digitális kijelzője segítségével egyszerűbb és pontosabb hőfokbeállítást tesz lehetővé. Olyan helyre ajánljuk, ahol nincs szükség programozhatóságra, de fontos a könnyű kezelhetőség, a pontos hőmérsékletmérés és hőfokbeállítás valamint a kapcsolási pontosság.