PHILIPS - Izzó ledes 14-120W 230V 118mm R7sfoglalat 3000K IP20 SN089718 - 929001353602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - R7s
Lámpateljesítmény - 14-14 W
Fényáram - 2000-2000 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 118 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696714003
Sonepar cikkszám
SN089718
Gyártói cikkszám
929001353602
Gyártói típuskód
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Foglalat:
R7s
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Fényáram:
2000-2000 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
118 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
egyéb
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
142.86 lm/W
Átmérő:
29 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
2000 lm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.8
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
75-75 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0.2
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
14 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.0954
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Szürkületi kapcsolóval:
Nem