Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 14W/230V E27foglalat normál 2700K IP20 GT81873 - 929000242802

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 14W/230V E27foglalat normál 2700K IP20 GT81873

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 13-13 W

  • Fényáram - 1055-1055 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 127.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291663508

Sonepar cikkszám

GT81873

Gyártói cikkszám

929000242802

Gyártói típuskód

MASTER LEDbulb D 14-75W 2700K

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Fényáram:

1055-1055 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

127.2 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

61 mm

Védettség:

IP20

Névleges áram:

90-90 mA

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes teljesítményű, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hagyományos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 2 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektromágneses előtétek használatát is.