Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 150-400W E40 4000K 20000lm IP40 SN102242 - 929001812502

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 150-400W E40 4000K 20000lm IP40 SN102242

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E40

  • Lámpateljesítmény - 160-160 W

  • Fényáram - 20000-20000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 263 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102242

Gyártói cikkszám

929001812502

Gyártói típuskód

TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 WB

Foglalat:

E40

Lámpateljesítmény:

160-160 W

Fényáram:

20000-20000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

263 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

125 lm/W

Átmérő:

211 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP40

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

900-900 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

160 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1329

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG2

Izzó ledes 150-400W E40 4000K 20000lm IP40