PHILIPS - Izzó ledes 15W/12V G53 foglalat 3000K 810lm 24° AR111 IP20 SN083576 - 929001170302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G53
Lámpateljesítmény - 15-15 W
Fényáram - 810-810 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 62 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696514986
Sonepar cikkszám
SN083576
Gyártói cikkszám
929001170302
Gyártói típuskód
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D
Foglalat:
G53
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Fényáram:
810-810 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
62 mm
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
40000 h
Fényhasznosítás:
54 lm/W
Átmérő:
111 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Fényerősség:
4000 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
1800-1800 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
17 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1964
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1