PHILIPS - Izzó ledes 16,5W/230V 2100lm 4000K 4P 2G11foglalat IP20 SN083548 - 929001381602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 53-77 V
Névleges áram - 420-420 mA
Lámpateljesítmény - 16.5-16.5 W
Feszültség fajtája - AC
Alkalmas EVG-hez - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696739747
Sonepar cikkszám
SN083548
Gyártói cikkszám
929001381602
Gyártói típuskód
CP LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
Névleges feszültség:
53-77 V
Névleges áram:
420-420 mA
Lámpateljesítmény:
16.5-16.5 W
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényáram:
2100-2100 lm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
2100 lm
Fényhasznosítás:
128 lm/W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
világos
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Foglalat:
2G11
Szín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Ház színe:
fehér
Sugárzási szög:
160-160 °
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Átmérő:
43.6 mm
Hosszúság:
411.6 mm
Védettség:
IP20
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1282
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Lámpa megnevezés:
egyéb
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
17 kWh
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Szürkületi kapcsolóval:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem