Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 16,5W 840 4P 2G11 SN160498 - 929003592702

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 16,5W 840 4P 2G11 SN160498

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - 2G11

  • Lámpateljesítmény - 16.5-16.5 W

  • Fényáram - 2100-2100 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 412 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN160498

Gyártói cikkszám

929003592702

Gyártói típuskód

CorePrO LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P

Foglalat:

2G11

Lámpateljesítmény:

16.5-16.5 W

Fényáram:

2100-2100 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

412 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

160-160 °

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

127 lm/W

Átmérő:

38 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2100 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

83-83 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkalmas mágneses előtéthez:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0.18

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

17 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1282

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 16,5W 840 4P 2G11