Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 17,5W-150W 2452lm 6500K E27 IP20 SN170627 - 929002372801

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 17,5W-150W 2452lm 6500K E27 IP20 SN170627

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 17.5-17.5 W

  • Fényáram - 2452-2452 lm

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Hosszúság - 121 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170627

Gyártói cikkszám

929002372801

Gyártói típuskód

LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

17.5-17.5 W

Fényáram:

2452-2452 lm

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Hosszúság:

121 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

270-270 °

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

140 lm/W

Átmérő:

70 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2452 lm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.51

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

150-150 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

1.35

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.0972

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 17,5W-150W 2452lm 6500K E27 IP20