Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 17,5W-150W E27 foglalat 4000K 2452lm IP20 SN124079 - 929002372701

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 17,5W-150W E27 foglalat 4000K 2452lm IP20 SN124079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 17.5-17.5 W

  • Fényáram - 2452-2452 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 121 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124079

Gyártói cikkszám

929002372701

Gyártói típuskód

LED classic 150W A67 E27 CW FR ND

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

17.5-17.5 W

Fényáram:

2452-2452 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

121 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

140 lm/W

Átmérő:

70 mm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.51

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

150-150 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

20000

Torzulási faktor (THD):

1.35

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.0972

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

A Classic filament LED fényforrás a klasszikus jól ismert hagyományos izzó formavilágát ötvözi a legújabb LED techonlógiával.Szemet gyönyörködtető melegfehér fényével és akár 90%-os energiamegtakarításával ideális alternatívát biztosít az elavult hagyományos fényforrások cseréjéhez