PHILIPS - Izzó ledes 18W/230V 2000lm E27foglalat GLOB 2700K G120 IP20 SN082018 - 929001229801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Fényáram - 2000-2000 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 168 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696567593
Sonepar cikkszám
SN082018
Gyártói cikkszám
929001229801
Gyártói típuskód
CP LEDglobe ND 18-120W G120 E27 827
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fényáram:
2000-2000 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
168 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
111 lm/W
Átmérő:
120 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
105-105 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
18 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1225
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1