PHILIPS - Izzó ledes 2,8W/230V E14 foglalat gyertya 2700K SX047560 - 929002966802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 2.8-2.8 W
Fényáram - 250-250 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 106 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047560
Gyártói cikkszám
929002966802
Gyártói típuskód
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
2.8-2.8 W
Fényáram:
250-250 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
106 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
gyertya
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
89 lm/W
Átmérő:
35 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
250 lm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.41
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
28-28 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
1.17
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
3 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.107
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem