Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 2,8W/230V E14 foglalat kisgömb matt 2700K SX047500 - 929002967102

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 2,8W/230V E14 foglalat kisgömb matt 2700K SX047500

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 2.8-2.8 W

  • Fényáram - 250-250 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 88 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047500

Gyártói cikkszám

929002967102

Gyártói típuskód

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

2.8-2.8 W

Fényáram:

250-250 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

88 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

200-200 °

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

89 lm/W

Átmérő:

45 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

250 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.41

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

28-28 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

1.17

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.107

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 2,8W/230V E14 foglalat kisgömb matt 2700K