Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 20W/12V G53 foglalat 3000K 1200lm 24° AR111 IP20 SN121622 - 929002050502

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 20W/12V G53 foglalat 3000K 1200lm 24° AR111 IP20 SN121622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G53

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Fényáram - 1200-1200 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 62 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121622

Gyártói cikkszám

929002050502

Gyártói típuskód

MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D

Foglalat:

G53

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényáram:

1200-1200 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

62 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

60 lm/W

Átmérő:

111 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.7

Fényerősség:

3800 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

2400-2400 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM4

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.19

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Új, tökéletesen illeszkedő dizájnja révén a Master LEDspot LV AR111 most már a legtöbb G53 lámpatesttel kombinálható valódi kiegészítő megoldásként. A lámpa ragyogó vizuális hatást ér el a kiskereskedelmi és vendéglátási alkalmazásokban, például boltokban, bemutatótermekben és galériákban. A minőségi világítás kihozza az áruk színét, és kiemeli a szépségüket. Tartós megoldás nagy fényáram- és színmegmaradással. A dizájnos lámpák jól körülhatárolt fénysugárral rendelkeznek, és sokféle sugárzási szöget biztosítanak a különböző alkalmazásokhoz. A Philips szabadalmaztatott megoldása révén a termék a standard 12 V-os elektronikus halogén transzformátorok széles választékával kompatibilis. A termékek az 50, 75 és 100 W-os AR111 halogén spotlámpákéval egyenértékű, nagy fénysugárintenzitást biztosítanak.