Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 20W/12V G53 foglalat 3000K 1270lm 45° AR111 SN157405 - 929003479002

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 20W/12V G53 foglalat 3000K 1270lm 45° AR111 SN157405

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G53

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Fényáram - 1270-1270 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 62 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157405

Gyártói cikkszám

929003479002

Gyártói típuskód

MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D

Foglalat:

G53

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényáram:

1270-1270 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

62 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Sugárzási szög:

45-45 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

40000 h

Fényhasznosítás:

63 lm/W

Átmérő:

111 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1270 lm

Lámpa megnevezés:

AR111

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.7

Fényerősség:

2200 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

2000-2000 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM4

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0.4

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.2351

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 20W/12V G53 foglalat 3000K 1270lm 45° AR111