Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 23W 3452lm 4000K E27 IP20 SN126320 - 929002373001

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 23W 3452lm  4000K E27 IP20 SN126320

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 23-23 W

  • Fényáram - 3452-3452 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 165 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126320

Gyártói cikkszám

929002373001

Gyártói típuskód

LED Classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF / 4

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

23-23 W

Fényáram:

3452-3452 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

165 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

270-270 °

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

150 lm/W

Átmérő:

95 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

3452 lm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.51

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

200-200 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

1.41

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.0908

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

A CoreLine High-bay korábbi generációjának sikere után az új generáció megjelenésével tovább javul a teljesítmény az innovatív formatervnek köszönhetően, nő a hatékonyság és az élettartam (ezzel együtt pedig a teljes élettartam alatti költség), valamint a választható DALI fényerő-szabályozással további energiamegtakarítás érhető el. A 250vagy 400W-os világítótestek kiváltására készült CoreLine High-bay G4 a LED-világítás összes előnyét kínálja a vevők számára: kiváló fényminőség, hosszabb élettartam, kisebb energiafogyasztás és alacsonyabb karbantartásigény– mindezt egy megbízható gyártótól. Ugyanakkor a felszerelést végzők számára is egyértelmű előnyöket biztosít. A világítótest a meglévő hálózatra szerelhető. Az elektromos csatlakozás nagyon egyszerű: a felszereléshez vagy szervizeléshez nem kell megnyitni a világítótestet. Kisebb és könnyebb a hagyományos világítótesteknél, ezért egyszerűen kezelhető.