Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó LEDes 3,4W/230V E14 foglalat 470lm 2200-2700K gyertya dimm szabályozható SN171804 - 929003012282

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó LEDes 3,4W/230V E14 foglalat 470lm 2200-2700K gyertya dimm szabályozható SN171804

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 3.4-3.4 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Színhőmérséklet - 2200-2700 K

  • Hosszúság - 97 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171804

Gyártói cikkszám

929003012282

Gyártói típuskód

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

3.4-3.4 W

Fényáram:

470-470 lm

Színhőmérséklet:

2200-2700 K

Hosszúság:

97 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

138 lm/W

Átmérő:

35 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

470 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP65

Teljesítményfaktor:

0.6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

24-24 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0.94

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.0807

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó LEDes 3,4W/230V E14 foglalat 470lm 2200-2700K gyertya dimm szabályozható