PHILIPS - Izzó ledes 36W E27 4000K 6000lm SN159431 - 929002481302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 36-36 W
Fényáram - 6000-6000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 249 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159431
Gyártói cikkszám
929002481302
Gyártói típuskód
TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Fényáram:
6000-6000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
249 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
300-300 °
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
166 lm/W
Átmérő:
91.5 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
6000 lm
Lámpa megnevezés:
ED90
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP65
Teljesítményfaktor:
0.9
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
143-143 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
C
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0.2
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
36 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.0817
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem