Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 3W/ 12V GU4foglalat 4200K MR11 24fokos GT58483 - 90583000

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 3W/ 12V GU4foglalat 4200K MR11 24fokos GT58483

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU4

  • Hosszúság - 40 mm

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szín - fehér

  • Átmérő - 34.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900905830

Sonepar cikkszám

GT58483

Gyártói cikkszám

90583000

Gyártói típuskód

MLEDspotLV 3W MR11 4200K 24D

Foglalat:

GU4

Hosszúság:

40 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Átmérő:

34.6 mm

Fényerősség:

450 cd

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 150W/ 2800K diffúz