Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 4,5W/230V 3000K G24d-1 IP20 SN084769 - 929001350702

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 4,5W/230V  3000K G24d-1 IP20 SN084769

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G24d-1

  • Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W

  • Fényáram - 475-475 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 138 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696706596

Sonepar cikkszám

SN084769

Gyártói cikkszám

929001350702

Gyártói típuskód

CP LED PLC 4,5W 830 2P G24d-1

Foglalat:

G24d-1

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Fényáram:

475-475 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

138 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

106 lm/W

Átmérő:

34 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

25-25 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1485

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

A Philips CorePro LED PLC ideális megoldás a LEDesítésre, általános világításra használt mélysugárzók esetén. A LED technológiát a hagyományos kompakt fénycsövek formavilágával ötvözi, és jelentős energiamegtakarítást biztosít az élettartama során, amely a hagyományos technológiájú fényforrásokénak a kétszerese.