Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 4-60W E27 foglalat 3000K 840lm normál SN150691 - 929003066702

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 4-60W E27 foglalat 3000K 840lm normál SN150691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 840-840 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN150691

Gyártói cikkszám

929003066702

Gyártói típuskód

MASTER LEDBulb ND 4-60W E27 830 A60 CL G EELA

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

840-840 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

105 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

210 lm/W

Átmérő:

60 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

840 lm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.4

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

45-45 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

A

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

1.7142

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 4-60W E27 foglalat 3000K 840lm normál