PHILIPS - Izzó ledes 4,8W/230V GU10foglalat 2700K 355lm 36fokos szabályozható SX047558 - 929002980102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 4.8-4.8 W
Fényáram - 355-355 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047558
Gyártói cikkszám
929002980102
Gyártói típuskód
MASTER LEDspot Value D 4.8-50W GU10 927 36D
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
4.8-4.8 W
Fényáram:
355-355 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
54 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
36-36 °
Lámpaforma:
reflektor
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
73 lm/W
Átmérő:
50 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
355 lm
Lámpa megnevezés:
PAR16
Ház színe:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.9
Fényerősség:
650 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
22-22 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0.23
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1413
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Szürkületi kapcsolóval:
Nem