PHILIPS - Izzó ledes 4,9W/230V GU10foglalat 460lm 3000K 36° SX047561 - 929002981002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 4.9-4.9 W
Fényáram - 460-460 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047561
Gyártói cikkszám
929002981002
Gyártói típuskód
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
4.9-4.9 W
Fényáram:
460-460 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
54 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
36-36 °
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
93 lm/W
Átmérő:
50 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
460 lm
Lámpa megnevezés:
PAR16
Ház színe:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
800 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
40-40 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
1.31
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1183
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem