PHILIPS - Izzó ledes 4W/230V E27foglalat 2700K ST64 filament IP20 SN068591 - 929001237302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 470-470 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 140 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696574034
Sonepar cikkszám
SN068591
Gyártói cikkszám
929001237302
Gyártói típuskód
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
470-470 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
140 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
118 lm/W
Átmérő:
64 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.4
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
33-33 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
20000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.0949
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0