PHILIPS - Izzó ledes 4W/230V GU10foglalat 2700K 40fokos szabályozható IP20 GT71943 - 929001139302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Hosszúság - 57 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71943
Gyártói cikkszám
929001139302
Gyártói típuskód
MLEDspotMV D 4-35WGU10 827 40D
Foglalat:
GU10
Hosszúság:
57 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
50000 h
Átmérő:
50 mm
Védettség:
IP20
Fényerősség:
560 cd
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Meleg, halogénlámpához hasonló kiemelő fényével a MASTER VALUE LEDspot MV tökéletes választás szpotvilágításra. A magas CRI index szavatolja a természetes színeket, ami lakásokban és szállodákban a barátságos hangulat záloga, kiskereskedelmi egységekben pedig a termék iránti figyelemfelkeltés kulcsa. A LEDspot termékcsalád hagyományos szpotlámpákhoz hasonló, ismerős dizájnja a klasszikus eleganciát egyesíti a LED-technológia teljesítményével. A lámpák fényereje szabályozható, ami lehetővé teszi a kívánt hangulat megteremtését, és számos fényerőszabályozóval kompatibilis.