Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 5-35W 12V GU5,3foglalat 4000K 36fokos MR16 SX047621 - 929002494702

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 5-35W 12V GU5,3foglalat 4000K 36fokos MR16 SX047621

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU5,3

  • Lámpateljesítmény - 4.4-4.4 W

  • Fényáram - 390-390 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 45.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047621

Gyártói cikkszám

929002494702

Gyártói típuskód

CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

Foglalat:

GU5,3

Lámpateljesítmény:

4.4-4.4 W

Fényáram:

390-390 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

45.5 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Sugárzási szög:

36-36 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

88 lm/W

Átmérő:

50.5 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

390 lm

Lámpa megnevezés:

MR16

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.6

Fényerősség:

750 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

520-520 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1326

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 5-35W 12V GU5,3foglalat 4000K 36fokos MR16