PHILIPS - Izzó ledes 5,5W/230V GU10foglalat 3000K 650lm 120fokos IP20 5Y SN196532 - 929004256202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8721103038296
Sonepar cikkszám
SN196532
Gyártói cikkszám
929004256202
Gyártói típuskód
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D
Izzó ledes 5,5W/230V GU10foglalat 3000K 650lm 120fokos IP20 5Y