Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 5,5W/230W GU10foglalat 3000K 36fokos szabályozható IP20 SN095420 - 929001347402

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 5,5W/230W GU10foglalat 3000K 36fokos szabályozható IP20 SN095420

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W

  • Fényáram - 375-375 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095420

Gyártói cikkszám

929001347402

Gyártói típuskód

MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

5.5-5.5 W

Fényáram:

375-375 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

54 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

36-36 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

40000 h

Fényhasznosítás:

68 lm/W

Átmérő:

50 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

375 lm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Ház színe:

fekete

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.8

Fényerősség:

800 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

30-30 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1553

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

A MASTER LEDspot MV ExpertColor barátságos, komfortos környezetet teremt otthonokban és vendéglátóhelyeken egyaránt. Egyéni spektrumú, kimagasló fényminősége nagy értékű CRI indexszel és mélyebb fényerő-szabályozással is kiegészül. Az eredmény? Magával ragadó megvilágítás. Innovatív, perem nélküli lencsekialakítása letisztultan és elegánsan illeszkedik szinte bármilyen belsőépítészeti koncepcióhoz. És ne feledkezzünk meg a teljes ExpertColor palettához való illeszkedésről sem, a LEDspot LV és a LEDspot Par fényforrásokkal együtt.