Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 5.9-60W E27 SN152219 - 929003010382

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 5.9-60W E27 SN152219

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 5.9-5.9 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Színhőmérséklet - 2200-2700 K

  • Hosszúság - 104 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN152219

Gyártói cikkszám

929003010382

Gyártói típuskód

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

5.9-5.9 W

Fényáram:

806-806 lm

Színhőmérséklet:

2200-2700 K

Hosszúság:

104 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

136 lm/W

Átmérő:

60 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

806 lm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP65

Teljesítményfaktor:

0.6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

40-40 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0.93

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 5.9-60W E27