Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 50-17W E27 3000K 2800lm SN179559 - 929002484802

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 50-17W E27 3000K 2800lm SN179559

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179559

Gyártói cikkszám

929002484802

Gyártói típuskód

TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

Izzó ledes 50-17W E27 3000K 2800lm