Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 5W/230V E14foglalat kisgömb opál 4000K SX047502 - 929002970002

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 5W/230V E14foglalat kisgömb opál 4000K SX047502

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 88 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047502

Gyártói cikkszám

929002970002

Gyártói típuskód

CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

470-470 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

88 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

200-200 °

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

94 lm/W

Átmérő:

45 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

470 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.51

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

44-44 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

1.04

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1187

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 5W/230V E14foglalat kisgömb opál 4000K