Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat 550lm 6500K 120° SX047522 - 929002981402

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat 550lm 6500K 120° SX047522

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 4.9-4.9 W

  • Fényáram - 550-550 lm

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Hosszúság - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047522

Gyártói cikkszám

929002981402

Gyártói típuskód

Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

4.9-4.9 W

Fényáram:

550-550 lm

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Hosszúság:

54 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

120-120 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

112 lm/W

Átmérő:

50 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

550 lm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

40-40 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

1.31

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.103

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat 550lm 6500K 120°