PHILIPS - Izzó ledes 6,2W/230V GU10foglalat 3000K 36fokos szabályozható SN130790 - 929002068402
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges áram - 33-33 mA
Teljesítményfaktor - 0.88
Lámpateljesítmény - 6.2-6.2 W
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130790
Gyártói cikkszám
929002068402
Gyártói típuskód
MASTER LEDspot Value D 6.2-80W GU10 930 36D
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
33-33 mA
Teljesítményfaktor:
0.88
Lámpateljesítmény:
6.2-6.2 W
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényáram:
575-575 lm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
575 lm
Fényhasznosítás:
92 lm/W
Fényerősség:
850 cd
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Lámpaforma:
reflektor
Izzólámpa:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Foglalat:
GU10
Szín:
egyéb
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Ház színe:
egyéb
Sugárzási szög:
36-36 °
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Átmérő:
50 mm
Hosszúság:
54 mm
Védettség:
IP20
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1258
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Lámpa megnevezés:
PAR16
Min. kapcsolások száma:
50000
Torzulási faktor (THD):
0.42
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Szürkületi kapcsolóval:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem