Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 6,5W/230V 4000K G24d-2foglalat IP20 SN015980 - 929003757302

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 6,5W/230V 4000K G24d-2foglalat IP20 SN015980

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G24d-2

  • Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W

  • Fényáram - 700-700 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 147.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696541296

Sonepar cikkszám

SN015980

Gyártói cikkszám

929003757302

Gyártói típuskód

CP LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2 / 8720169287563

Foglalat:

G24d-2

Lámpateljesítmény:

6.5-6.5 W

Fényáram:

700-700 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

147.6 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

108 lm/W

Átmérő:

33.4 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

35-35 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1423

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

A CorePro LED PLC 2P hagyományos fénycső formájú LED-fényforrás. Ez a termék ideális cseremegoldás az általános világítási alkalmazásokhoz: megfelel az alapvető világítástechnikai követelményeknek, jelentős energiamegtakarítást kínál, és környezetbarát.