Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 6,5W/230V E14foglalat 4000K 806lm filament SN161785 - 929002028192

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 6,5W/230V E14foglalat 4000K 806lm filament SN161785

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges áram - 50-50 mA

  • Teljesítményfaktor - 0.55

  • Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN161785

Gyártói cikkszám

929002028192

Gyártói típuskód

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

50-50 mA

Teljesítményfaktor:

0.55

Lámpateljesítmény:

6.5-6.5 W

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényáram:

806-806 lm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

806 lm

Fényhasznosítás:

124 lm/W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

gyertya

Izzólámpa:

Igen

Üveg / fedél kivitel:

világos

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Foglalat:

E14

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Ház színe:

egyéb

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Átmérő:

35 mm

Hosszúság:

97 mm

Védettség:

IP20

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1008

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Lámpa megnevezés:

egyéb

Min. kapcsolások száma:

20000

Torzulási faktor (THD):

1.06

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Izzó ledes 6,5W/230V E14foglalat 4000K 806lm filament