Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 6,7W/230V GU10foglalat 4000K 60fokos SN130018 - 929002466802

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 6,7W/230V GU10foglalat 4000K 60fokos SN130018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 6.7-6.7 W

  • Fényáram - 730-730 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130018

Gyártói cikkszám

929002466802

Gyártói típuskód

Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

6.7-6.7 W

Fényáram:

730-730 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

54 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

60-60 °

Lámpaforma:

reflektor

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

108 lm/W

Átmérő:

50 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

730 lm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

750 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

55-55 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

1.2

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1125

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 6,7W/230V GU10foglalat 4000K 60fokos