PHILIPS - Izzó ledes 7.5-50W MR16 927 60D SN155831 - 929002493502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU5,3
Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W
Fényáram - 621-621 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 45.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155831
Gyártói cikkszám
929002493502
Gyártói típuskód
MASTER LEDspot Value D 7.5-50W MR16 927 60D
Foglalat:
GU5,3
Lámpateljesítmény:
7.5-7.5 W
Fényáram:
621-621 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
45.5 mm
Névleges feszültség:
12-12 V
Sugárzási szög:
60-60 °
Lámpaforma:
reflektor
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
82 lm/W
Átmérő:
50.5 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
621 lm
Lámpa megnevezés:
MR16
Ház színe:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Fényerősség:
750 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
660-660 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1576
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Szürkületi kapcsolóval:
Nem