Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 7,5-60W 230V 78mm R7sfoglalat 4000K 1000lm IP20 SN099608 - 929001339102/929003791402

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 7,5-60W 230V 78mm R7sfoglalat 4000K 1000lm IP20 SN099608

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - R7s

  • Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W

  • Fényáram - 1000-1000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 78 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099608

Gyártói cikkszám

929001339102/929003791402

Gyártói típuskód

CorePro R7S ND 78mm 7,5-60W 840

Foglalat:

R7s

Lámpateljesítmény:

7.5-7.5 W

Fényáram:

1000-1000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

78 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

133.33 lm/W

Átmérő:

29 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1000 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

70-70 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

1.5

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.0976

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

A CoreLine SlimDownlight egy ultralapos süllyesztett lámpatestekből álló termékcsalád, amely a kompakt fénycsöves technológiájú mennyezeti lámpatestek kiváltására szolgál. A kedvező teljes élettartam alatti költsége (TCO) segít a vásárlóknak abban, hogy LED-es technológiára váltsanak. A CoreLine SlimDownlight természetes „fényfelület” hatását kelti, amelyet az általános világítási alkalmazásokban lehet hasznosítani. Emellett azonnali energiamegtakarítást is lehetővé tesz, élettartama pedig sokkal hosszabb – így valóban remek ár-érték arányt garantál, és igazán környezetbarát megoldásnak minősül. A felszerelése egyszerű, mivel passzol ugyanarra a helyre, mint a hagyományos mélysugárzók, emellett rendkívül kis beépítési mélységgel rendelkezik.