Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 7-50W 12V GU5,3foglalat 3000K 630lm 60fokos MR16 SX047609 - 929002493602

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 7-50W 12V GU5,3foglalat 3000K 630lm 60fokos MR16 SX047609

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU5,3

  • Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W

  • Fényáram - 630-630 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 45.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047609

Gyártói cikkszám

929002493602

Gyártói típuskód

MASTER LEDspot Value D 7.5-50W MR16 930 60D

Foglalat:

GU5,3

Lámpateljesítmény:

7.5-7.5 W

Fényáram:

630-630 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

45.5 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Sugárzási szög:

60-60 °

Lámpaforma:

reflektor

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

84 lm/W

Átmérő:

50.5 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

630 lm

Lámpa megnevezés:

MR16

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.7

Fényerősség:

800 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

660-660 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1558

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 7-50W 12V GU5,3foglalat 3000K 630lm 60fokos MR16