Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 7,5W/230V E27foglalat 3000K 806lm normál alak IP20 SN075563 - 929001304732

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 7,5W/230V E27foglalat 3000K 806lm normál alak IP20 SN075563

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075563

Gyártói cikkszám

929001304732

Gyártói típuskód

CorePro LED bulb 7.5-60W A60 E27 830

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

7.5-7.5 W

Fényáram:

806-806 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

110 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

107 lm/W

Átmérő:

60 mm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

70-70 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.0883

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

A CorePro LEDbulb fényforrások a kompatibilisek az E27 és a B22 foglalattal, és alkalmasak a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el velük, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.