Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 75W/12V G53 foglalat 830lm 2700K 24 ° AR111 SX047622 - 929003042602

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 75W/12V G53 foglalat 830lm 2700K 24 ° AR111 SX047622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G53

  • Lámpateljesítmény - 14.8-14.8 W

  • Fényáram - 875-875 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 61 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047622

Gyártói cikkszám

929003042602

Gyártói típuskód

MASTER ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D

Foglalat:

G53

Lámpateljesítmény:

14.8-14.8 W

Fényáram:

875-875 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

61 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Sugárzási szög:

24-24 °

Lámpaforma:

reflektor

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

40000 h

Fényhasznosítás:

59 lm/W

Átmérő:

111 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

875 lm

Lámpa megnevezés:

AR111

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.7

Fényerősség:

3000 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

1500-1500 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM4

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0.35

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.2363

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 75W/12V G53 foglalat 830lm 2700K 24 ° AR111