PHILIPS - Izzó ledes 7W/12V GU5.3foglalat 3000K 621lm 36° SN163930 - 929001904902
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU5,3
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 621-621 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163930
Gyártói cikkszám
929001904902
Gyártói típuskód
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D
Foglalat:
GU5,3
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
621-621 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
45 mm
Névleges feszültség:
12-12 V
Sugárzási szög:
36-36 °
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
88 lm/W
Átmérő:
50.5 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
621 lm
Lámpa megnevezés:
MR16
Ház színe:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.8
Fényerősség:
1400 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
730-730 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1471
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem